ESCO 3/8"DRx13mm Crow foot wrench (long)

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7900-97
Mass (g)57.5
MaterialNickel chrome plating
Overall Length (mm)65.5
Square Drive (inch)3/8\"(9.5)
Width Across Flats (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan