ESCO 3/8"DRx12mm Insulated socket (thin wall)

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7905-53
Mass (g)33
Overall Length (mm)43
Square Drive (inch)3/8\"
Width Across Flats (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan