ESCO 3/8"DRx 7/8" [CROW-FOOT] Powerful spanner

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Opposite Side (inch)7/8
Overall Length L (mm)52
Square Drive (inch)3/8\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Outer diameter of spanner part (b: mm): 48 Thickness of spanner part (a: mm): 11 Distance from the center of the head to the tip of the insertion part (S: mm): 31.3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan