ESCO 3/8"DRx 1/4" Socket

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7891-45
Mass (g)20
Opposite Side (inch)1/4\"
Overall Length (mm)26
Square Drive (inch)3/8\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan