ESCO 3/8"DR Seal Puller

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2215-63
Overall Length (mm)65
Square Drive (inch)3/8\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be attached to the 3/8" ratchet handle to remove hard-to-reach seals

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan