ESCO 3/8"DR Insulated ratchet handle

Sebelum PPN:
Rp8.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2254-78
Head Width (mm)37
Insulation Voltage (V)1000
Mass (g)298
Overall Length (mm)205
Square Drive (inch)3/8\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Head thickness (mm): 61

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan