ESCO 3/8"DR Double Ball Joint (Z-EAL)

Sebelum PPN:
Rp979.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2251-73
Angle of Flexible Head (°)±50
Mass (g)76
Overall Length (mm)65
Square Drive (inch)3/8\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan