ESCO 3/8"DR / E14 TORX socket (E type)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7895-96
Overall Length (mm)32
SizeE14
Square Drive (inch)3/8\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan