ESCO 3/8"DR / 3x62mm [HEX] Bit Socket (with Grip Ring)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7891-16
Overall Length (mm)(L)62
Square Drive (inch)3/8\"
Width Across Flats (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan