ESCO 3/8" x 7/16" Ratchet Box Wrench (inch)

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7880-02
Mass (g)84
Overall Length (mm)141
Size (inch)3/8x7/16
Thickness (mm)9x9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan