ESCO 3/4"DRxT80 [TORX] Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2244-85
Mass (g)300
Shank Length l2 (mm)25
SizeT80
Square Drive (inch)3/4\"
Tip Size (mm)17.6
Total Length L1 (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Socket outer diameter (d: mm): 34.7

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan