ESCO 3/4"DRx42mm Impact socket (thin wall)

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2199-86
Overall Length (mm)57
Square Drive (inch)3/4\"
Width Across Flats (mm)42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan