ESCO 3/4"DRx36mm [INHEX] socket

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7894-46
Mass (g)663
Overall Length (mm)75
Square Drive (inch)3/4\"(19mm)
Width Across Flats (mm)36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan