ESCO 3/4"DRx17mm [INHEX] Impact Socket

Sebelum PPN:
Rp989.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7825-98
Mass (g)443
Overall Length (mm)76
Square Drive (inch)3/4\"
Width Across Flats (mm)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Replacement in-hex bit: EA164EH-410 to -422

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan