ESCO 3/4"DRx150mm Extension bar

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2244-28
Overall Length (mm)150
Square Drive (inch)3/4\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Each part size: * Overall length (L: mm): 150 * Shaft diameter (D1: mm): 25 * Socket outer diameter (D2: mm): 36

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan