ESCO 3/4"DRx1 11/16" Socket

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2243-43
Dimensions t1 (mm)32
Dimensions t2 (mm)40.5
Mass (g)524
Opposite Side (inch)1.11/16
Overall Length L (mm)70
Square drive size45720

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Socket inner diameter (d3: mm): 33 Socket outer diameter (d1: mm): 58

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan