ESCO 3/4"DRx 9/16" [INHEX] Impact Bit Socket (inch)

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7826-04
Mass (g)430
Opposite Side (inch)9/16
Overall Length (mm)76
Square Drive (inch)3/4\"(19mm)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan