ESCO 3/4"DR/Ratchet Handle EA618SF Series

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-1833-45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Left and right switchable
Feature
Specification
*Manufacturer: Kyoto Machine Tools (KTC)*Model number: BR6AL*Number of gears: 40 teeth*Total length (mm): 1000*Drive socket size: 3/4"*Feed angle: 9°*Grip diameter: DIA31.8mm*Size (mm): B/70.6, T/35.5, L/1000, DIA/31.8*Weight: 5.4kg

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan