ESCO 3/4"DR Socket Wrench Set

Sebelum PPN:
Rp51.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2239-27
Case Dimensions (mm)575x220x86
Mass (g)16750
Square Drive (inch)3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
22pcs 3/4 "DR socket wrench set.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan