ESCO 3/16 inch [Hex-Plus] Long Key Wrench

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)25
Shaft Length (mm)160
ShapeL type
Size (inch)3/16
Size Standardinch
Tip ShapeWith ball point

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With ball point

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan