ESCO 3.5x 0.6x173mm [-] Precision screwdriver (ESD)

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2226-31
Mass (g)19.7
Overall Length (mm)173
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)80
Tip ShapeMinus
Tip Size3.5x0.6mm
Tip Size (Blade Width x Thickness) (mm)3.5x0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan