ESCO 3.0x60mm [Ball-Hexagon] screwdriver (for precision)

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2222-75
Dimensions (mm)3
Overall Length (mm)157
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan