ESCO 3.0x154mm [Ball Hexagon] L-type wrench

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)3
Handle Length (mm)61
Overall Length (mm)128.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan