ESCO 3.0-6.0Nm Torque screwdriver (preset type)

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Accuracy (%)±6
Load DirectionRight
Main applicationGeneral tightening work
Minimum Scale (cN.m)25
Overall Length (mm)155
Torque Adjustment Range (cN.m)300~600
TypePreset type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan