ESCO 3 / 8sqxTX27 [Hex Robe] socket

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
Dimension L2 (mm)17
Dimensions d (mm)18
Mass (g)46
Overall Length (mm)49
SizeT27
Square Drive (inch)3/8
Tip ShapeHexrobe
Width Across Flats (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan