ESCO 2-piece carbide scraper set

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)4.7
Blade Width (mm)15, 31
Overall Length (mm)198.196

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The blade is steel. The handle is made of polypropylene and plastic. Scraper with carbide. Set of 2.
For removing gaskets, carbon, and rust.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan