ESCO 2-6Nm 1 / 4sq [Ratchet Type] Torque Wrench

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
Accuracy (%)±3
Head ShapeRatchet shape
Load DirectionRight
Main applicationFor tightening
Minimum Scale (N m)0.1
Overall Length (mm)222
Square Drive (mm)6.35
Torque Adjustment Range (N m)1~6
TypePreset type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan