ESCO 26mm One End Closed / One End Opened Wrench

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Dimension A1 (mm)8.4
Dimension A2 (mm)14.5
Dimensions b (mm)57.5
Dimensions d (mm)37.8
Mass (g)315
Overall Length (mm)300
Width Across Flats (mm)26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan