ESCO 26mm / 0-73mm Junior head

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Material (Main Unit)Heat resistant fiber
Maximum Jaw Opening (mm)73
Mouth Depth (mm)51
Tip Width (mm)26
TypeOther vice

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan