ESCO 25x180mm Electric work chisel

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7870-67
Blade Thickness (mm)6
Blade Width (mm)25
Mass (g)170
Overall Length (mm)180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan