ESCO 250mm Monkey Wrench (Insulated Handle)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Mass (g)560
Operating Temperature (°C)-20 to 70
Overall Length (mm)250
Tip Width (mm)29

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan