ESCO 24mm Both Ends Closed Ratchet Wrench

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)49.2
Dimension C (mm)14.3
Hex Size, Across Flats (mm)24
Mass (g)450
Overall Length (mm)305
Ratchet MechanismYes
ShapeStraight
Size (mm)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sturdy chrome-plated finish

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan