ESCO 22mm [for EA723NK-7] Quick wrench head

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7911-65
Dimensions (mm)D2:29, H:36.3, L:100.3
Mass (g)182
Overall Length (mm)100.3
Width Across Flats (mm)22
Width x Thickness (mm)46x8.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Head connection diameter: concave DIA19mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan