ESCO 22-49mm / 350mm Corner Pipe Wrench (Aluminum Alloy)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2221-73
Mass (kg)0.8
Maximum Jaw Opening (mm)51
Overall Length (mm)350
Tooth Width (mm)23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan