ESCO 21mm One End Closed / One End Opened Wrench

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Dimension A1 (mm)7.3
Dimension A2 (mm)13
Dimensions b (mm)47
Dimensions d (mm)30.3
Mass (g)216
Overall Length (mm)260
Width Across Flats (mm)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan