ESCO 21Hx450mm Cold chisel

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2270-29
Overall Length (mm)450
Width Across Flats (mm)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan