ESCO 20mm x 2m Decorative Tape EA440D Series

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-1812-62

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With adhesive, for processing the edges of cut shelf boards
Feature
Specification
*Width (mm): 20 *Length (m): 2 *Color: Black *Material: Polyolefin resin and polyester resin mixture, acrylic adhesive *Thickness (mm): 0.52

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan