ESCO 200mm Anvil type scissors

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2205-84
Blade Length (mm)40
Cutting Capacity (mm)Round material: DIA25, flat material: width 40, height 7.5
MaterialChrome-plated
Overall Length (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With claws for locking

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan