ESCO 200-1000cNm Torque screwdriver

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
Accuracy (%)±6
Main applicationGeneral tightening work
Minimum Scale (cN.m)5
Overall Length (mm)235
Torque Adjustment Range (cN.m)200~1000
TypePreset type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan