ESCO 20 -200 N.m 1/2 sq Torque Wrench (Ratchet Type)

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Accuracy (%)±3
Head ShapeRatchet shape
Load DirectionRight
Main applicationFor tightening
Minimum Scale (N m)1
Overall Length (mm)500
Square Drive (mm)12.7
Torque Adjustment Range (N m)20~200
TypePreset type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan