ESCO 2.5x50mm [-] Driver (voltage detection)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Blade Tip Thickness (mm)0.5
Mass (g)17
Overall Length (mm)125
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)50
Tip ShapeMinus
Tip Width (mm)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan