ESCO 2.0x0.4x153mm [-] Precision screwdriver (ESD)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2226-29
Mass (g)14
Overall Length (mm)153
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)60
Tip ShapeMinus
Tip Size2.0x0.40mm
Tip Size (Blade Width x Thickness) (mm)2.0x0.40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan