ESCO 1IPRx44mm [ITR TORX-PLUS] Driver Bit (Iji)

Sebelum PPN:
Rp919.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2224-36
Overall Length (mm)44
Set ContentsSingle item
Square Drive (mm)4
Tip ShapeTorx plus
Tip Size1 IPR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan