ESCO 19mm Ratchet combination wrench

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7884-47
Dimensions (mm)19
Mass (g)230
Overall Length (mm)248
Thickness (mm)8.2x11.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan