ESCO 19mm Combination wrench (ratchet type)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)19
Mass (g)224

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Dimensional drawing size: Overall length (L: mm): 252, wrench width (b: mm): 39.0, wrench width (d: mm): 34.0, wrench thickness (a1: mm): 8.7, wrench thickness Sa (a2: mm): 11.5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan