ESCO 19mm [for EA723NK-7] Quick wrench head

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7912-30
Dimensions (mm)D2:29, H:35.3, L:97.5
Mass (g)174
Overall Length (mm)97.4
Width Across Flats (mm)19
Width x Thickness (mm)39.2x8.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Head connection diameter: concave DIA19mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan