ESCO 19-24mm [for EA723NK-8] Quick spanner headset

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7912-02
Mass (g)(Opposite side 19mm) 200, (opposite side 22mm) 218, (opposite side 24mm) 239
Overall Length (mm)117.4~123.5
Width Across Flats (mm)19.22.24
Width x Thickness (mm)(Opposite side 19) 39.2 x 8.3 (opposite side 22) 46.0 x 8.8 (opposite side 24) 52.2 x 9.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Head connection diameter: concave DIA22mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan