ESCO 18mm Combination wrench (ratchet type)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)18
Mass (g)198

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Dimensional drawing Size: Overall length (L: mm): 240, Spanner width (b: mm): 38.0, Glasses width (d: mm): 32.0, Spanner thickness (a1: mm): 8.4, Spanner thickness Sa (a2: mm): 11.5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan