ESCO 180mm 2 claw puller

Sebelum PPN:
Rp7.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2212-83
Mass (kg)3.28
Number of Teeth2 pieces
Tensile Strength7t
claw thickness (mm)4~13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Arm depth (mm): 200 Claw length (mm): 40 Outer extraction ability (mm): 100-180

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan