ESCO 18,000rpm / 10x330mm Air belt sander

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2198-41
Air Consumption (L/minute)250
Belt Dimensions (mm)10x330
Compressor Used2.2kW or more
Mass (g)770
Operating Pressure (MPa)0.63
Overall Length (mm)325

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can change the angle of the belt with one touch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan